曜日別特売
EA638JP-123 79x 9.5mm スナップフック(スチール製/黒) エスコ 50131445

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

79x 9.5mm スナップフック(スチール製/黒)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50131445
品番
EA638JP-123
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥710
販売価格(税別)
¥645
エスコ品番
EA638JP-123
材質(本体)
スチール
種類
スナップフック
寸法L(mm)
79
使用荷重(kg)
170
寸法A(mm)
9.5
表面処理
樹脂コーティング
寸法B(mm)
9.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする