エスコ エスコの 塗装・養生・内装用品 エスコの ヘラ/盛板/コテ エスコの スクレーパー 13x205mm チゼル(ノンスパーキング) 13x205mm チゼル(ノンスパーキング) 注文コード 50140448 刃幅(mm)13 全長(mm)205 エスコ品番EA642KH-21 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA642KH-21 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50140448 EA642KH-21 オープン ¥11,500 ¥11,500 ¥12,650 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ヘラ/盛板/コテ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スクレーパー ユーティリティーナイフ TOUGH BUILT 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ステンレススクレーパー 八ツ矢工業 税込¥3,298~ ¥2,998~ ベアリングスクレーパー エスコ 税込¥2,981 ¥2,710 バスケットへ オフセットスクレーパー SIGNET(シグネット) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ガスケットスクレーパー (オフセット) ラングツールズ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ガスケットスクレーパー (ストレート) ラングツールズ 税込¥3,738~ ¥3,398~ ガスケットスクレーパー (プルタイプ) ラングツールズ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ パテベラ (ステンレス製) エスコ 税込¥2,002 ¥1,820 バスケットへ ステン地ベラ 宮谷製作所 税込¥758~ ¥689~ ハガネ地ベラ 宮谷製作所 税込¥758~ ¥689~ アメゴム 張替用(2枚入) 井上工具 税込¥8,358~ ¥7,598~ アメゴムコーキングヘラ 井上工具 税込¥5,938~ ¥5,398~ ニューケレン棒 八ツ矢工業 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ アメゴム貼替用 Rタイプ 井上工具 税込¥769~ ¥699~ アメゴムコーキングヘラ Rタイプ 井上工具 税込¥549~ ¥499~ アメゴムコーキングヘラ 平面タイプ 井上工具 税込¥549~ ¥499~ アメゴム貼替用 平面タイプ 井上工具 税込¥846~ ¥769~ ヤヨイコメット300 10寸相当 1.2mm厚 ヤヨイ化学 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ クッショナー 巾210×高150mm ヤヨイ化学 税込¥252 ¥229 バスケットへ ヤヨイコメット300 刃巾303mm 10寸相当 0.6mm厚 ヤヨイ化学 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品ヘラ/盛板/コテスクレーパー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります ヘラ スキージー・スムーサー 皮すき スクレーパー ケレン棒 盛板 ヘラ用替刃 シェアする マイページ 最近見た商品