208x353x155mm パーツトレー(重ね置型/青)

208x353x155mm パーツトレー(重ね置型/青) エスコ

同サイズの物同士積み重ね、連結する事ができます。
付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。

仕様【連結用アタッチメント】縦用×4個 エスコ品番EA661CS-3 材質ポリプロピレン 質量(g)455 容量(L)1.2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×353×155 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×305×148 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50147633 EA661CS-3
オープン
 
アウトレット
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする