300x480x178mm パーツトレー(重ね置型/青)

300x480x178mm パーツトレー(重ね置型/青) エスコ

同サイズの積み重ねができます。
同サイズの連結ができます。(EA661CS-4とも連結もできます。)
付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。

仕様連結用アタッチメント付(縦用×4個) エスコ品番EA661CS-5 材質ポリプロピレン 質量(g)911 容量(L)3.2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×480×178 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×425×170 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50147658 EA661CS-5
オープン
1,710
1,881 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする