エスコ エスコの 測定用品 エスコの 電気測定 エスコの クランプメーター [微小電流] デジタルクランプメーター [微小電流] デジタルクランプメーター 注文コード 50165456 エスコ品番EA708SN-2 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA708SN-2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50165456 EA708SN-2 オープン ¥69,800 ¥69,800 ¥76,780 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電気測定 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クランプリーカー マルチ計測器 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ クランプメーター マリンテック 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ 無充電表示器 長谷川電機工業 税込¥52,778~ ¥47,980~ マルチデジタルテスター バックライト付 データ保持 衝撃保護カバー オーム電機 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 電圧テスター ヴィッテ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ マルチDC電源 FNIRSI 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ピンセット型LCRブリッジ FNIRSI 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ 壁面検知スキャナー FNIRSI 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 税込¥85,778~ ¥77,980~ デジタルマルチメータ 杉原産業 税込¥1,758 ¥1,598 (1) バスケットへ クランプ接地抵抗計 はくでん 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ 接地抵抗計 はくでん 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ プログラマブル直流安定化電源 はくでん 税込¥263,780 ¥239,800 バスケットへ プログラマブル直流安定化電源 はくでん 税込¥90,178~ ¥81,980~ Y形ケーブル はくでん 税込¥263 ¥239 バスケットへ シャント 分流器 はくでん 税込¥1,868 ¥1,698 デジタル直流電圧計 小型 はくでん 税込¥648 ¥589 ワニ口クリップ はくでん 税込¥263 ¥239 バスケットへ 連結可能保護 両端 バナナプラグ はくでん 税込¥1,758~ ¥1,598~ 連結可能保護 両端 バナナプラグ はくでん 税込¥2,638~ ¥2,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品電気測定クランプメーター交流専用クランプメータ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります 交直両用クランプメータ 交流専用クランプメータ 直流専用クランプメータ クランプメーターその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品