220x190x23mm 体組成計
薄型でコンパクトなボディの体組成計です。
オートオフ機能で電源の切り忘れを防ぎます。
エスコ品番EA715AH-41
材質ABS樹脂、ステンレススチール、強化ガラス
質量(g)900
電源単4乾電池3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×190×23
機能【項目計測】体重:0/150kg(100g単位)、体脂肪率:5/65%(0.1%単位)、内臓脂肪レベル:1/59レベル、体筋肉量:20/70%(0.1%単位)、骨量(0.1kg単位)、基礎代謝量:0/9999kcal(1kcal単位〉
最大計量(kg)150(100g単位)
登録人数9人
内容量1個
注意
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。