エスコ エスコの 測定用品 エスコの はかり エスコの 天秤 2200g( 0.01g) 電子天秤 デジタル 2200g( 0.01g) 電子天秤 注文コード 50167102 種類電子天秤 表示形式デジタル ひょう量(g)2200 最小目盛(g)0.01 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)150 エスコ品番EA715CA-17 ひょう量単位g 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA715CA-17 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50167102 EA715CA-17 オープン ¥64,000 ¥64,000 ¥70,400 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください はかり の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 動物天びん+丸深皿 島津製作所 税込¥219,780~ ¥199,800~ 動物天びん(分銅内蔵モデル)+丸深皿 島津製作所 税込¥263,780~ ¥239,800~ 検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ A&D 税込¥36,278~ ¥32,980~ オートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル) エー・アンド・デイ 税込¥494,780~ ¥449,800~ 表示保護カバー(5枚セット) エー・アンド・デイ 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ RS-232Cケーブル(1.8m) エー・アンド・デイ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ オートドア搭載分析天びん エー・アンド・デイ 税込¥285,780~ ¥259,800~ 表示保護カバー(5枚セット) エー・アンド・デイ 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ USBケーブル(2m) エー・アンド・デイ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 分析天びん用計量ボート(250枚入り) エー・アンド・デイ 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ USBインタフェース(1.8mケーブル付属) エー・アンド・デイ 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ 分析天びん用マイクロスパーテル(5本入り) エー・アンド・デイ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 内蔵分銅付き分析天びん エー・アンド・デイ 税込¥120,780~ ¥109,800~ 内蔵分銅付き汎用天びん エー・アンド・デイ 税込¥76,978~ ¥69,980~ 防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ 税込¥76,978~ ¥69,980~ 防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びん エー・アンド・デイ 税込¥96,778~ ¥87,980~ 汎用天びん エー・アンド・デイ 税込¥59,378~ ¥53,980~ 分析天びん エー・アンド・デイ 税込¥109,978~ ¥99,980~ 天びん用クリーニングセット エー・アンド・デイ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 村上衡器 上皿天秤 村上衡器 税込¥21,978~ ¥19,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品はかり天秤電子天秤 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「天秤」にはこんなカテゴリがあります 電子天秤 上皿天秤 分析用電子天秤 シェアする マイページ 最近見た商品