6mmx2.0m メジャー(マグネット付)
種類フリー
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)6
材質(テープ)炭素鋼
目盛仕様メートル目盛
目盛種別片面
爪部マグネット爪
エスコ品番EA720JK-12
内容量1個
測定用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02