エスコ エスコの 測定用品 エスコの コンベックス・巻尺・距離測定 エスコの コンベックス 13mmx1.0m 粘着付・目盛テープ(逆目盛) 13mmx1.0m 粘着付・目盛テープ(逆目盛) 注文コード 種類粘着テープ付 テープ長さ(m)1 テープ幅(mm)13 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級相当 目盛種別片面 エスコ品番EA720YY-11 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA720YY-11 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50174748 EA720YY-11 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity セッティングメジャー 負目盛 はくでん 税込¥626~ ¥569~ セッティングメジャー 振分目盛 はくでん 税込¥626~ ¥569~ セッティングメジャー 正目盛 はくでん 税込¥626~ ¥569~ メジャーシール BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 税込¥329 ¥299 バスケットへ JISロック付きコンベックス TAKAGI(高儀) 税込¥1,648 ¥1,498 ダブルジーRV25巾 KDS 税込¥2,748~ ¥2,498~ コンベックス Black&Flat SUN UP 税込¥548 ¥498 バスケットへ メジャー(ケースなし) 積水樹脂 税込¥219~ ¥199~ コンべックスフィットギア シンワ 税込¥1,868~ ¥1,698~ CITO デジタルコンベックス SOLA 税込¥32,978 ¥29,980 CO コンベックス SOLA 税込¥1,099~ ¥999~ VF 3 コンベックス SOLA 税込¥3,738 ¥3,398 非導電性メジャー グラスコンベックス 積水樹脂 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ メジャー (マグネット爪) エスコ 税込¥5,082 ¥4,620 バスケットへ NDオートメジャー 日本度器 税込¥1,055 ¥959 バスケットへ レーザー距離計 L-Measure 100 シンワ測定 税込¥31,878~ ¥28,980~ ナイロンスチール ハヤマキ10 交換用テープ 積水樹脂 税込¥7,148~ ¥6,498~ ナイロンスチール ハヤマキ10 積水樹脂 税込¥10,118~ ¥9,198~ エスロン巻尺 交換用テープ 積水樹脂 税込¥2,418~ ¥2,198~ エスロン巻尺ハヤマキ12 交換用テープ 積水樹脂 税込¥3,518~ ¥3,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品コンベックス・巻尺・距離測定コンベックス粘着テープ付メジャー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります フリー式コンベックス ロック付コンベックス 粘着テープ付メジャー コンベックスその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品