エスコ
0.4-2.0Nm/1.0Nm トルクドライバー(プリセット型)
エスコ品番
EA723PB-2
アズワン品番
64-7912-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(cN・m)
全長(mm)
種類
精度(%)
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50178783
EA723PB-2
40~200
120
プレセット形
±6
一般締付作業
オープン
¥
16,700
¥
18,370
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください