エスコ
2.0mm/1.4N.m [Hex]トルクドライバー
エスコ品番
EA723VM-11
負荷方向
右
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(cN・m)
全長(mm)
種類
精度(%)
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50179675
EA723VM-11
140
170
単能形
±10
一般締付作業
オープン
¥
8,660
¥9,526
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください