135x160mm 曲面ミラー(ガラス飛散防止/ストーン)
貼り付けタイプなので、取付が簡単です。
取付金具が不要ですので、出幅がありません。
鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。)
表面は汚染防止加工の化粧フィルムを使用しています。
付属品両面テープ
エスコ品番EA724ZS-31
材質鏡面:ガラス、フレーム:硬質塩ビ
寸法(mm)ミラー:135×160、フレーム:185×210×20
色シルバーストーニー
質量(g)340
取付場所壁面
曲率半径300R
内容量1個
注意
※ハンドメイドですので商品によっては仕上がりが異なる場合があります。