エスコ
G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計
適合流体
気体と液体
エスコ品番
EA729DE-20
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
接続ねじ
G3/8
測定流体
気体、液体
圧力レンジ(MPa)
0~2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50191268
EA729DE-20
オープン
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください