エスコ エスコの 測定用品 エスコの 圧力・流量測定 エスコの 圧力計 G 3/8"/100mm/0-0.6MPa つば付圧力計 G 3/8"/100mm/0-0.6MPa つば付圧力計 注文コード 50191548 エスコ品番EA729DH-6 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA729DH-6 ケース形状 選択解除 B枠(立型つば有り) 精度 選択解除 ±1.6%F.S. 圧力レンジ(MPa) 選択解除 0~0.6 接続ねじ 選択解除 G3/8 測定流体 選択解除 気体、液体 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50191548 EA729DH-6 B枠(立型つば有り) ±1.6%F.S. 0~0.6 G3/8 気体、液体 オープン ¥4,740 ¥4,740 ¥5,214 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 圧力・流量測定 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 圧力表示器 髙千穂産業 税込¥285,780 ¥259,800 バスケットへ ゲージプロテクター(グリセリン入圧力計付) FSC藤原産業 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97シリーズ 長野計器 税込¥4,200~ ¥3,818~ 一般圧力計 右下精器製造 税込¥6,356~ ¥5,778~ ねじ式A型隔膜式圧力計 SAタイプ 高島計器 税込¥68,178~ ¥61,980~ フランジ式隔膜圧力計 SAタイプ 高島計器 税込¥93,478~ ¥84,980~ 高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ JCSS校正証明書付 KDM30αシリーズ クローネ 税込¥80,289 ¥72,990 高精度デジタル圧力計 006P 9V 乾電池タイプ JCSS校正証明書付 KDM30αシリーズ クローネ 税込¥75,889 ¥68,990 グリセリン入り圧力計(G立形) モノタロウ 税込¥1,868~ ¥1,698~ (22) 埋込形真空計(SUS316) TOKO(東洋計器興業) 税込¥9,238~ ¥8,398~ 埋込形圧力計(SUS316) TOKO(東洋計器興業) 税込¥8,358~ ¥7,598~ ステンレスケースグリセリン入圧力計 WIKA 税込¥9,458~ ¥8,598~ オールステンレスグリセリン入圧力計 WIKA 税込¥35,178~ ¥31,980~ グリセリン入圧力計 WIKA 税込¥16,478~ ¥14,980~ グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75) 高島計器 税込¥4,673~ ¥4,248~ 圧力計 (グリセリン入り) エスコ 税込¥13,178~ ¥11,980~ アズビル マイクロフロー azbil(山武) 税込¥175,780~ ¥159,800~ アズビル マイクロフローヨウブヒン azbil(山武) 税込¥2,198~ ¥1,998~ 大流量用流量計 ニードルバルブ コフロック 税込¥84,678~ ¥76,980~ パドル式 フローメーター FP-Pシリーズ(FKM) クローネ 税込¥93,478~ ¥84,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品圧力・流量測定圧力計汎用圧力計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「圧力計」にはこんなカテゴリがあります 汎用圧力計 真空計 圧力測定フィルム 連成計 グリセリン入圧力計 微圧計 シェアする マイページ 最近見た商品