100mm/ 0-10MPa つば付圧力計(グリセリン入)
適合流体気体と液体
エスコ品番EA729GJ-100
ケース形状B枠(立型つば有り)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~10
内容量1個
圧力・流量測定 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50192862 | EA729GJ-100 | 50192808 | EA729GH-100 |
|
75mm/ 0-10MPa つば付圧力計(グリセリン入) | エスコ | 1個 | ¥13,100 税込¥14,410 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |