エスコ
0-300Pa 微差圧計(縦目盛形)
エスコ品番
EA729SC-30
質量(g)
90
種類
微差圧計
外形寸法(mm)
26(W)×85(D)×80(H)
精度
±2.5%F.S.
精度(%)
±2.5F.S以内
適合ガス
空気及び非腐食性ガス
測定流体
空気及び非腐食性ガス
表示単位
Pa
圧力レンジ(Pa)
0~300
耐圧(kPa)
計器本体:50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50193343
EA729SC-30
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください