エスコ
24V/2.0W/E12 パネル球(10個)
口金
E12
電球形状
パネル球
電圧(V)
24
エスコ品番
EA758ZA-23
寸法(mm)
Φ13×33
消費電力(W)
2
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50228562
EA758ZA-23
オープン
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください