エスコ
30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)
(1件のレビュー)
口金
9Sピンベース
電球形状
小パネル球
電圧(V)
30
エスコ品番
EA758ZA-47
寸法(mm)
Φ10×28
消費電力(W)
1
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50229156
EA758ZA-47
オープン
¥
2,180
¥
2,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください