8GB コンパクトフラッシュ

8GB コンパクトフラッシュ エスコ

133倍速の転送速度を備えたコンパクトフラッシュ
UltraDMAモード0-4に対応
133倍速コンパクトフラッシュカードはハイエンドのデジタルカメラに最適です。優れた互換性と信頼性を提供し、Canon、Nikon、Olympus、Sony等のデジタルカメラでご利用いただけます。
デュアルチャンネルを採用した133倍速のパフォーマンス
多くのプラットフォームに互換

容量8GB 仕様CFTypeI規格に準拠、UltraDMAモード0-4に対応、CF4.0規格に準拠、ECC機能内蔵、ATAインターフェイス、低消費電力 エスコ品番EA759GJ-17A 寸法(mm)42.8×36.4×3.3 データ転送速度15/40MB/秒(最大) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50239157 EA759GJ-17A
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする