8桁 手帳型計算機(116x71mm)
表示部を保護するクリア表示パネル採用
数字が見やすいよう10.5度の傾斜表示
定数を自動設定でき、複利計算や減価償却費、構成比の計算などに便利です。
太陽電池の他に電池を内蔵している為、計算中に光が遮られても、内蔵電池により計算内容を保護するツインパワー
2キーロールオーバー機能で早打ちに対応、演算状態表示
桁数8桁
エスコ品番EA761G-21B
材質(キー部分)ブラスチック
寸法(mm)71×116×16.5
質量(g)58.5(電池含む)
電源太陽電池+LR1130×1個(付属)
内容量1個
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07