76.2x25.4mm 粘着メモ(ピンク)
しっかり貼れる強粘着タイプ
文字が見やすいパステルカラー
色ピンク
寸法(mm)76.2×25.4
形状短冊形
仕様強粘着
エスコ品番EA762GA-4A
商品構成単色
内容量1個
付箋(ふせん) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07