エスコ
[30枚用]中型ホッチキス
ワンタッチオープン方式
3種類の綴じ方ができる中型ハンディータイプ(本とじ、仮とじ、タッキング)
針は本体に付属していません。
使用針
EA762HB-1
綴じ枚数
30枚
エスコ品番
EA762HB-7
寸法(mm)
31×123×50
質量(g)
172
最大綴じ奥行(mm)
64
針装てん数(本)
50
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50260507
EA762HB-7
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください