エスコ
厚さ6.4mm クリップ(ステンレス製/50個)
材質
ステンレス
適合
EA762HM-10用
エスコ品番
EA762HM-102
寸法(mm)
16×11×6.4
色
シルバー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50260997
EA762HM-102
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください