メモリーリーダライタ(USB3.0対応)
対応メディア
SD、SD(Highspeed、proHighspeed)、Class2、4、6、10/Wii・DSi用/SDHC、SDHC(Class2、4、6、10、UHS-I)/SDXC、SDXC(UHS-I)/miniSD(※)/miniSDHC Class2、4、6(※)/TransFlash/microSD/microSDHC (Class2,4,6,10,UHS-I)(※)別途専用アダプタ必要
MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro(※)別途専用アダプタ必要
MS/MS PRO/PRO(HighSpeed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGateHighSpeed)/PRO Duo/PRO Duo(High Speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(mm2)(※)PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRODuo(※)別途専用アダプタ必要
XDピクチャーカード/XDピクチャーカードTypeM、TypeH、TypeM+
コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)
色ブラック
ケーブル長(m)0.5(コネクタ除く)
エスコ品番EA764A-32A
質量(g)32
外形寸法(mm)85×45×15(ケーブル除く)
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3
コネクタ形状USB[A](オス)×1
電源電圧(V)5
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
スロット5
内容量1個
MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro(※)別途専用アダプタ必要
MS/MS PRO/PRO(HighSpeed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGateHighSpeed)/PRO Duo/PRO Duo(High Speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(mm2)(※)PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRODuo(※)別途専用アダプタ必要
XDピクチャーカード/XDピクチャーカードTypeM、TypeH、TypeM+
コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07