エスコ
1m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]
ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造
色
ブルー
規格
CAT6A
エスコ品番
EA764BB-1A
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
RJ-45コネクター
ケーブル
スリム
ケーブル外径(Φmm)
6.5
爪折れ防止
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50277596
EA764BB-1A
オープン
¥
1,370
¥
1,507
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください