1m クロスLANケーブル(カテゴリー5e準拠)

1m クロスLANケーブル(カテゴリー5e準拠) エスコ

ツメ折れ防止カバー付
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタ
2台のパソコンを接続するのに便利なクロスケーブルタイプ

規格CAT5e エスコ品番EA764BF-1A ケーブル長(m)1 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45コネクター 芯数8芯 ケーブルスタンダード コネクタスリムコネクタ ケーブル外径(Φmm)5.35 結線方式クロス結線 材質(被膜)PVC 爪折れ防止あり 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50278068 EA764BF-1A
オープン
810
アウトレット
891 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする