4mm[赤] 油性クレヨン替芯(3本)

4mm[赤] 油性クレヨン替芯(3本) エスコ
(1件のレビュー)

適合EA765MP-71~75用替芯 エスコ品番EA765MP-77 材質芯:赤色顔料、外装:アクリル 芯径(mm)4 インク色 インク油性クレヨン 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50283817 EA765MP-77
オープン
299
アウトレット
329 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50283817
2021-03-21
用途:
車検時の車体番号のいしずりに使用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

台数が多いためコストダウンに助かります。昨今はMONOTAROさん
ばっかりです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする