導電率計(EC/純水・蒸留水用)
純水、蒸留水の導電率チェックに。
付属品校正用ミニドライバー
エスコ品番EA776BC-9
寸法(mm)175×41×23
測定範囲0.0/99.9μS/cm
質量(g)95
電源LR44×4個(付属)
精度±2%FS
分解能0.1μS/cm
内容量1個
本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07