77x 75x 40mm [電波]置 時 計

77x 75x 40mm [電波]置 時 計 エスコ

機能電波受信、電波受信OFF、電波受信結果確認、電子音アラーム(4段階で変化)、スヌーズ機能、秒針停止(スヌーズON時)、ライト(残照機能付) エスコ品番EA798CA-31A 寸法(mm)75×44×77 質量(g)135 電源単3アルカリ電池×1本(付属) 表示方式アナログ 周波数40/60kHz自動選局 電池寿命約1年 アラーム 電波時計 スヌーズ 夜間秒針停止 ライト機能 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50292628 EA798CA-31A
オープン
3,340
3,674 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする