AC125V/15Ax2.5m タップ(4口・一括スイッチ)
待機電力をまとめて節約できる一括スイッチ付。
エスコ品番EA815GL-40F
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
質量(g)499
スイッチ一括
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状接地2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30
アース端子あり
定格容量(W)1500
プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付・アース線付)
内容量1個
OAタップ/電源タップ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07