エスコ
AC200V→AC100V/2.0KVA 降圧トランス
仕様
VCT:2.0×3芯×2m
エスコ品番
EA815ZE-2
質量(kg)
8
種類
屋内降圧専用型
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
120×220×185
出力電圧(V)
AC100
容量(kVA)
2
入力電圧(V)
AC200(50/60Hz)
相数
単相
保護回路
安全ブレーカー
出力コンセント
4個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50336518
EA815ZE-2
オープン
¥
64,500
¥
70,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください