エスコ
AC100V→AC115V・125V/3.0KVA 昇圧トランス
エスコ品番
EA815ZG-3
質量(kg)
10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
220×190×180
出力電圧(V)
AC125/115
容量(kVA)
3
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
巻数
単巻(オートトランス)
相数
単相
保護回路
安全ブレーカー
出力コンセント
125V/115V×各2個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50336703
EA815ZG-3
オープン
¥
45,300
¥
49,830
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください