エスコ エスコの 切削工具 エスコの ドリル エスコの ハイスドリル 16.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) 16.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) 注文コード 50324313 エスコ品番EA824NW-16.0 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 刃径(Φmm)16.0 シャンク径(mm)12.7 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA824NW-16.0 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50324313 EA824NW-16.0 オープン ¥7,230 ¥7,230 ¥7,953 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ハイスドリル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スパイラルステップドリル(2枚刃) 101026ERO RUKO 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ スパイラルステップドリル(2枚刃) 101026RO RUKO 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ グローバルソースゴギレステップドリルST モトユキ 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ グローバルソースゴギレステップドリルST モトユキ 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ グローバルソースゴギレステップドリルST モトユキ 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ グローバルソーステップ/ステップレスST モトユキ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ グローバルソーステップ/ステップレスST モトユキ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ タケノコドリル ちょいタケ 大見工業 税込¥3,221 ¥2,928 三角ドリル10型 三菱マテリアル 税込¥2,198~ ¥1,998~ エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 6-8-10-12 EFFORT(エホート) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 7-9-11-13 EFFORT(エホート) 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ エホート 六角軸スパイラルステップステン EFFORT(エホート) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ エホート 六角軸スパイラルステップドリル EFFORT(エホート) 税込¥2,088~ ¥1,898~ エホート 六角軸鉄工3サイズドリル 4-6-8 EFFORT(エホート) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ エホート 六角軸鉄工3サイズドリル 6-8-10 EFFORT(エホート) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) ステンレス用9段 SUN UP 税込¥2,198~ ¥1,998~ 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用14段 SUN UP 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段 SUN UP 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段 SUN UP 税込¥2,528~ ¥2,298~ 11P六角ドリル&ステップビット trad 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具ドリルハイスドリルハイスステップドリル(竹の子ドリル) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります ハイスストレートシャンク ハイスエンドミルシャンク ハイスステップドリル(竹の子ドリル) ハイス六角軸ドリル ハイスドリルセット ハイステーパーシャンクドリル ハイスガンドリル ハイスドリル関連商品 ハイスその他ドリル シェアする マイページ 最近見た商品