AC115V/250W/Φ203mm ダクトブロワー(4.5mダクト付
トランス等で、電圧を補って下さい。
排気と換気が1台で行えます。
排気(エアー排出)作業をするには、ハウジングをブロワーの吹出口に接続します。
吸気(エアー吸引)作業をするには、ハウジングをブロワーの吸気口に接続します。
ダクト径(Φmm)203
ファン外径(Φmm)250
ファン径(cm)25
風量(m3/min)(ストレート)23,(90°ひとつ)20,(90°2つ)16
空気流量(m3/min)(ストレート)23、(90°角1つ)20、(90°角2つ)16
エスコ品番EA897LD-15
寸法(mm)812×342×368
質量(kg)14.9
長さ(m)4.5
電源AC115V・13A・250W
コード長さ(m)1.8
内容量1個
換気/設備用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16