エスコ エスコの 清掃用品 エスコの ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン エスコの スイーパー スイーパー(手押し式) スイーパー(手押し式) 注文コード 50401706 女性でも簡単に使える手動掃除機です。本体は樹脂製の軽量設計です。小回りが効き、手を汚さずゴミ捨てができます。 清掃能力(m2/h)1540 清掃幅(集塵幅)(mm)770 ダストコンテナ容量(L)50 質量(kg)12 エスコ品番EA899GR-2 寸法(mm)740×760×900 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA899GR-2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50401706 EA899GR-2 オープン ¥124,100 ¥124,100 ¥136,510 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スイーパー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity RCS-400 リンレイ 税込¥692,780 ¥629,800 バスケットへ KM130/300用メインブラシソフト ケルヒャー 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ メインブラシ標準 ケルヒャー 税込¥72,578 ¥65,980 バスケットへ サイド スイーパーブラシ標準 B300 ケルヒャー 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ フィルター KM130/300 ケルヒャー 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ カーペットキット KM 75/40 W ケルヒャー 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ サイドブラシカバー ケルヒャー 税込¥120,780~ ¥109,800~ KM120/250メインブラシハード ケルヒャー 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ サイドブラシ ソフト KM170/600 ケルヒャー 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ メインブラシハード ケルヒャー 税込¥78,078 ¥70,980 バスケットへ ゾネシャイン105Ah用100V充電器 ケルヒャー 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ サイドブラシ 標準 ケルヒャー 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ KM 105/180 AKW 紙製フィルター ケルヒャー 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ サイドブラシ(HARD)(KSM950S/TRAC/1050 ケルヒャー 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ サイドブラシハードKM105 ケルヒャー 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ メインブラシ標準 KM 90/60 ケルヒャー 税込¥81,378 ¥73,980 バスケットへ カーペットキットKM85/50R Bp用 ケルヒャー 税込¥285,780 ¥259,800 バスケットへ フィルター KM150/500 ケルヒャー 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ 耐水フィルター KM 120/250 R D Classic ケルヒャー 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ サイドブラシハード KM100/120用 ケルヒャー 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシンスイーパースイーパー本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります スイーパー本体 スイーパー用アクセサリ シェアする マイページ 最近見た商品