エスコ エスコの 清掃用品 エスコの 業務用掃除機 エスコの 乾式掃除機 AC100V/1050W/13.0L 掃除機(業務用) AC100V/1050W/13.0L 掃除機(業務用) 注文コード 50401986 大型全周バンパー付 高耐久型 スピードちり落し装置付 集塵容量(L)13 吸込仕事率(W)360 質量(kg)12 付属品ホース2m、フロアーノズル、すき間用ノズル、棚用ノズル エスコ品番EA899HE-5 寸法(mm)387×400×645 消費電力(W)1050 電源100V 騒音値(dB)62 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA899HE-5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50401986 EA899HE-5 オープン ¥79,000 ¥79,000 ¥86,900 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 業務用掃除機 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp バリューセット ケルヒャー 税込¥108,878 ¥98,980 バスケットへ 業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp プロ向けセット ケルヒャー 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ 業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp ケルヒャー 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ ケーブル オレンジ13m(SV12/14/18) リンレイ 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ スイングバックライト12用 ブラシローラー リンレイ 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ スイングバックライト18用 ブラシローラー リンレイ 税込¥8,908 ¥8,098 バスケットへ ブラシストリップストリップスタンダード黒 12 リンレイ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ブラシストリップストリップスタンダード黒 18 リンレイ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 紙パック(SV12/14/18) リンレイ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ スティッククリーナースタンド ブラック オーム電機 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 乾湿両用掃除機 (HEPAフィルタ付き) エスコ 税込¥35,200 ¥32,000 バスケットへ 合成繊維フィルターバッグ, 5 x , NT 65/2 ケルヒャー 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ペーパーフィルターバッグ 10枚 ケルヒャー 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 合成繊維フィルターバッグ 5枚入り ケルヒャー 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ セーフティーフィルターバッグ, 5 x , NT 65/2 ケルヒャー 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ メインフィルターバスケット ケルヒャー 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 排気フィルター T12/1 3枚 ケルヒャー 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ フッ素樹脂コートフィルター ケルヒャー 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ エコフィルター 強化タイプ NT65/2Tact2 ケルヒャー 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ HEPA 排気フィルター CV用 ケルヒャー 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品業務用掃除機乾式掃除機 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります 乾式掃除機 湿式掃除機 乾湿両用掃除機 業務用ロボット掃除機 ペール缶用エアバキュームポンプ 掃除機用部品・消耗品・関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品