曜日別特売

24.0cm スニーカー(マジック式/ブラック)

24.0cm スニーカー(マジック式/ブラック) - エスコ

軽量設計、軽作業用に最適です。

サイズ(cm)24足幅3E材質(アッパー)合成皮革エスコ品番EA910FA-24形状ローカット種類作業靴材質(ソール)EVA+ラバー標準質量(g/片足)400(25cm)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50406773EA910FA-24
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50406773EA910FA-2464686144EA998VM-24AEA910FA-24 24.0cm プロスニーカー エスコ 6468614424.0cm プロスニーカーエスコ1足
5,980
税込6,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする