曜日別特売

23.0cm [耐油底]シューズ(白)

23.0cm [耐油底]シューズ(白) - エスコ

安心のノンスリップ性能。
耐滑性重視の特殊パターン底。
内側部分生地に抗菌防臭加工が施されています。
ソールにEVA使用、軽量で抜群のクッション性を実現しました。
ミッドソールを5mm深くして、水が入りにくくしました。

サイズ(cm)23足幅3E材質(アッパー)合成皮革エスコ品番EA910FG-23形状ローカット種類作業靴材質(ソール)EVA+合成ゴム標準質量(g/片足)約195(26cm)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50406947EA910FG-23
オープン
3,940
4,334(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする