曜日別特売

ファイブスター レースウォーキングシューズ

ファイブスター レースウォーキングシューズ - 内外ゴムファイブスター レースウォーキングシューズ - 内外ゴムファイブスター レースウォーキングシューズ - 内外ゴムファイブスター レースウォーキングシューズ - 内外ゴムファイブスター レースウォーキングシューズ - 内外ゴム

日常使いで活躍。軽量・屈曲性に優れたウォーキングシューズ。

用途
作業用・通学用など
材質
アッパー:合成皮革 / 底:合成底
色
BLACK
標準質量(g/片足)
約290 (26.0cm)
足幅
3E相当
内容量
1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73513006FS-102024.5
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
73513015FS-102025
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
73513031FS-102025.5
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
73513040FS-102026
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
73513049FS-102026.5
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
73513058FS-102027
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする