内外ゴム
ファイブスター スリッポンウォーキングシューズ
日常使いで活躍。軽量・屈曲性に優れたウォーキングシューズ。
用途
作業用・通学用など
材質
アッパー:合成皮革 / 底:合成底
色
BLACK
標準質量(g/片足)
約290 (26.0cm)
足幅
3E相当
内容量
1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24.5
25
25.5
26
26.5
27
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73513067
FS-1021
24.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
73513076
FS-1021
25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
73513085
FS-1021
25.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
73513101
FS-1021
26
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
73513110
FS-1021
26.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
73513119
FS-1021
27
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください