24.5cm [耐油底]シューズ(白)

24.5cm [耐油底]シューズ(白) エスコ

安心のノンスリップ性能。
耐滑性重視の特殊パターン底。
内側部分生地に抗菌防臭加工が施されています。
ソールにEVA使用、軽量で抜群のクッション性を実現しました。
ミッドソールを5mm深くして、水が入りにくくしました。

サイズ(cm)24.5 足幅3E 材質(アッパー)合成皮革 エスコ品番EA910FG-24.5 形状ローカット 種類作業靴 材質(ソール)EVA+合成ゴム 標準質量(g/片足)約195(26cm) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50406974 EA910FG-24.5
オープン
3,940
4,334 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする