エスコ
0.3x915mmx10m 半透明フィルム(PVC製)
厚さ(mm)
0.3
材質
PVC半透明(梨地仕様)
エスコ品番
EA911AG-103
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
915
タイプ
半透明(梨地仕様)
長さ(m)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50409668
EA911AG-103
915
0.3
オープン
¥
6,730
¥
7,403
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください