エスコ
26cm フライパン(ステンレス製・ナノテクコート)
食洗機使用可。
電磁調理器IH200V対応。
材質(本体)
18-10ステンレススチール
適合
IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン
エスコ品番
EA913VM-24B
直径(Φmm)
264
質量(g)
1000
深さ(mm)
48
外寸(mm)
274
材質(フタ)
シリコン+18-10ステンレススチール
材質(底部)
18-0ステンレススチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50413694
EA913VM-24B
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください