2080x820x925mm ベッド(二段/組立式)
2段ベッド、シングルベッド×2、ベンチの3WAYタイプ
キャリーバッグ2枚付
工具不要で組立て可能です。
サイズシングル
エスコ品番EA913YG-25
材質(フレーム)スチール、(シート)600Dポリエステル
質量(kg)29
高さ(mm)(一段)285、(二段)815
耐荷重(kg)226
収納時寸法(mm)400×800×120(×2)
外寸法(mm)2080×825×825
ベッド寸法(mm)2010×705
間隔(mm)(ベッド間隔)530
内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
ベッド の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 50414123
2020-09-28
- 用途:
- それが理解出来れば最高
注意喚起だけをしていただいても、使用上判りにくい状況では、扱い事業者とすれば説明不足で無いですか。現状から次はどの展開がを気になるところ。またコンパクトになるのか等を含め、工具なし展開とは?判りにくい。 ところへ注意だけでは!!
6人が参考にしています