[ XL] 防寒ベスト(注意色 オレンジ)

[ XL] 防寒ベスト(注意色 オレンジ) エスコ

襟と脇部分にニット生地使用。
ジャッパー開閉式。通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。耐候性があり、風を通しません。
蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です。
アメリカ規格協会ANSI Class 2に準拠しています。前身ごろ裾左右にポケット付。
背中下部が前面に比べ長くなっているので高い保温効果があります。

サイズXL エスコ品番EA915GA-44 種別ベスト 材質ポリエステル(中綿入) オレンジ 質量(g)約500(Lサイズで) 全長(cm)約70(Lサイズで) 適合温度(℃)約-45 袖口囲(cm)24(Lサイズで) 身幅(cm)約53(Lサイズで) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50415968 EA915GA-44
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする