エスコ エスコの ヘルスケア エスコの グルーミング用品 エスコの 爪切り 81mm 爪ヤスリ 81mm 爪ヤスリ 注文コード 50417894 (1件のレビュー) 湾曲面で優しく削る、爪に負担の少ないツメヤスリです。 エスコ品番EA916HH-31 材質本体:ステンレス鋼、やすり部:ステンレス特殊加工(エッチング) 全長(mm)81(やすり部:50) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA916HH-31 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50417894 EA916HH-31 オープン ¥500 ¥500 ¥550 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 爪切り の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マンドレール Rooro 税込¥504 ¥458 バスケットへ 爪やすりスポンジ付 フセ企画 税込¥879 ¥799 バスケットへ サンディングバンド ミディアム 1セット 10個入 Rooro 税込¥328 ¥298 バスケットへ サンディングバンド ミディアム 1セット 50個入 Rooro 税込¥537 ¥488 バスケットへ ガラスの爪やすり 大小2本組 イエロー 志田洋行 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ ガラスの爪やすり 大小2本組 ピンク 志田洋行 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ ガラスの爪やすり 大小2本組 グリーン 志田洋行 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ YOSHIDAYASURI つぐっと グリーン化粧箱入 アズワン 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ YOSHIDAYASURI つぐっと ブルー化粧箱入 アズワン 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ YOSHIDAYASURI つぐっと ピンク化粧箱入 アズワン 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 魔法のつめけずりClean 松本金型 税込¥769 ¥699 持ち手のなが~い爪切り ヒロショウ 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ 爪切りニッパー WIZ'A 税込¥2,528 ¥2,298 爪美人 ゴールド 古沢製作所 税込¥6,213 ¥5,648 バスケットへ 爪美人 可憐 グラデーション 古沢製作所 税込¥8,501 ¥7,728 バスケットへ 爪美人 可憐 シルバー 古沢製作所 税込¥8,050 ¥7,318 バスケットへ 爪美人 プレミアム 古沢製作所 税込¥9,227 ¥8,388 バスケットへ 爪美人 ブラック 古沢製作所 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 爪美人 雅 朱色 古沢製作所 税込¥11,295 ¥10,268 バスケットへ 爪美人 雅 黒色 古沢製作所 税込¥11,295 ¥10,268 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品ヘルスケアグルーミング用品爪切り爪ヤスリ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 50417894 2021-02-03 用途: 爪切り後のヤスリとして その他業種 持ち手部分の端にざらつきがあ。なめらかな処理を求める。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「爪切り」にはこんなカテゴリがあります テコ型爪切り ニッパー型爪切り ハサミ型爪切り 爪ヤスリ 爪ケア用品 シェアする マイページ 最近見た商品