キーリング

キーリング エスコ
(1件のレビュー)

材質ダイキャスト、ニッケルメッキ エスコ品番EA916ZD-15A 全長(mm)約100 質量(g)35 線径(Φmm)1.5 リング外径(Φmm)15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50419714 EA916ZD-15A
オープン
629
アウトレット
692 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50419714
2021-09-22
用途:
鍵の持ち歩き用
卸売・小売業

以前同タイプの安価なもので素材の一部がプラスチック製だった為摩耗にて破損。なくて不便でしたので、購入できてよかったです。作りがしっかりしている為ちょっと重めですがなによりキーひとつずつの着脱が容易で便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする