120mm ポケットチェーン

120mm ポケットチェーン エスコ

チェーンの両端にサイズの異なるキーリンクが1個ずつ付いています。

自然長(mm)170 エスコ品番EA916ZL-31 材質スチール(ニッケルメッキ) 幅(mm)6 質量(g)約15 内径(Φmm)【キーリング】大:27.5、小:17.8 線径(Φmm)【キーリング】大:2、小:1.7 チェーン長(mm)120 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50419906 EA916ZL-31
オープン
810
891 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする