356x178x229mm ツールバッグ
ショルダーベルト付(取外し不可)。
持ち手や開口部に革の当て付。
商品外側に合計23個ものポケットが付いており、ツールの運搬に大変便利です。
エスコ品番EA925GM-4A
材質(本体)キャンバス生地
容量(L)14
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×150×210
外寸法・幅(mm)356
外寸法・高さ(mm)229
外寸法・奥行(mm)178
有効内寸法・奥行(mm)150
有効内寸法・高さ(mm)210
有効内寸法・幅(mm)340
内容量1個