534x114x254mm ダブルバッグ

534x114x254mm ダブルバッグ エスコ

仕様ハンマーホルダー付 エスコ品番EA925MH-24A 寸法(mm)534×114×254 材質(本体)ポリエステル(600デニール) ベルト幅(mm)52 ベルト長さ(mm)1300 外寸法・幅(mm)534 外寸法・高さ(mm)254 外寸法・奥行(mm)114 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50431517 EA925MH-24A 534×114×254
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする